オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 密閉タンク
ヘルール付タンク (密閉) (両手付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70502574
品番
OM48136
参考基準価格(税別)
¥71,760
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。
容量(L)
36
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
仕様
ヘルール1S
材質
SUS304
内径(Φmm)
360
寸法A(mm)
100
板厚(mm)
0.9
本体高さ(mm)
360