オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
角型ホッパータンク
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
25
注文コード
70502924
品番
OM48180
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロープライスモデルの角型ホッパーシリーズです。
容量(L)
25
用途
粉体の保存、小分け作業に使用されています。
材質
SUS304
寸法A(mm)
250
内寸法(mm)
300×300
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
400
ニップル
20A