オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
ボールバルブ付タンク (袴無)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70503046
品番
OM48194
参考基準価格(税別)
¥62,180
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ロープライスモデルのバルブ付タンクです。ハカマ無しモデルです。
容量(L)
20
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
材質
SUS304
質量(kg)
3.2
内径(Φmm)
300
板厚(mm)
0.8
本体高さ(mm)
300
バルブ径(inch)
1/2