画像準備中

ヘルール蛇口

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様へルール1S(1.5S) 注文コード70503134 品番OM48231
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ヘルール式バルブ付タンク専用蛇口です。先端はステンレス製L管です。

バルブ径(inch)3/4 材質SUS304 用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。 仕様へルール1S(1.5S) 形状ヘルール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする