曜日別特売

ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM8×1
全長(mm)150
ピッチ喰い付き:5P
シャンク径(mm)6.2
内容量1本注文コード70503136品番EA829HV-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,798
販売価格(税別)
6,180

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)150質量(g)38ピッチ喰い付き:5P溝数4被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物ねじ長さ(mm)22呼びM8×1シャンク径(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする