オオモリ
オオモリの 継手・パイプ
オオモリの 継手
オオモリの サニタリー継手
ヘルール蛇口
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
へルール2S
注文コード
70503143
品番
OM48232
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルール式バルブ付タンク専用蛇口です。先端はステンレス製L管です。
バルブ径(inch)
1/2
材質
SUS304
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
仕様
へルール2S
形状
ヘルール
商品豆知識
配管工事を支える補助部材