画像準備中

ミニバルブ付タンク

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70503195 品番 OM48246
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

コンパクトタイプのバルブ付タンクです。

容量(L)7 用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。 材質SUS304 内径(Φmm)210 寸法A(mm)70 本体高さ(mm)210 バルブ径(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする