エスコ
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M2.5×0.45
M2.5×0.45
M2.5×0.45
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.6×0.45
M3×0.5
M6×0.75
M8×1
M8×0.75
M10×1.25
M10×1
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
M14×2
M14×1.5
M14×1
M16×2
M16×1.5
M16×1
M18×2.5
M18×2
M18×1.5
M20×2.5
M20×2
M20×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×2
M24×1.5
M30×2
M30×1.5
全長(mm)
80
80
100
150
250
シャンク径(mm)
3
3
4
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
23
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70503538
品番
EA829PD-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,136
販売価格(税別)
¥
3,760
バスケットに入れる
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
80
質量(g)
6
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
2
被削材
対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ねじ長さ(mm)
14
呼び
M2.5×0.45
精度
OH2
首下長(mm)
-
サイズ(mm)
突出しセンタ:1
シャンク径(mm)
3
精度表記
STD