曜日別特売
EA829PD-22A ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ 70503766

EA829PD-22A ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ 70503766
EA829PD-22A ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ 70503766
EA829PD-22A ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ 70503766

ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM22×2.5
M22×2.5
M22×1.5
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M6×0.75
M8×1
M8×0.75
M10×1.25
M10×1
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
M14×2
M14×1.5
M14×1
M16×2
M16×1.5
M16×1
M18×2.5
M18×2
M18×1.5
M20×2.5
M20×2
M20×1.5
M24×3
M24×2
M24×1.5
M30×2
M30×1.5
全長(mm)150
シャンク径(mm)17
内容量1本注文コード70503766品番EA829PD-22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,330
販売価格(税別)
20,300

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)20幅(mm)17全長(mm)150質量(g)271ピッチ喰い付き:5P溝数3ねじ長さ(mm)38呼びM22×2.5精度OH3首下長(mm)63サイズ(mm)-シャンク径(mm)17精度表記STD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする