XD703104H 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70503808 XD703104H 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70503808

小口径ベースダウンライトΦ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70503808 品番 XD703104H
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

MINIMUM(ミニマム)
CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています

カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト、コーン:白 配光角度(°)49 明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 取付必要高(mm)190 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする