XD603150HC 小口径グレアレスベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70503905 XD603150HC 小口径グレアレスベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70503905

小口径グレアレスベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 色(本体)マットブラック 注文コード70503905 品番XD603150HC
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は埋込穴・色など32種類から選べます 他の種類を見る

MINIMUM(ミニマム)
レンズタイプ/グレアレス
飲食店に最適な低色温度
高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです

仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)12.4 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル 色温度(K)3500 ランプの種類LED 皮相電力(VA)21(100V) 色(本体)マットブラック 配光角度(°)18 明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス 調光方式位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1〜100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)105 取付可能天井厚(mm)5〜21 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする