仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
消費電力(W)12.4
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
色温度(K)3000
ランプの種類LED
皮相電力(VA)21(100V)
色(本体)マットブラック
配光角度(°)28
明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
調光方式位相制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1〜100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)105
取付可能天井厚(mm)5〜21
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定