ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
小口径グレアレスベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
60
色(本体)
マットブラック
注文コード
70504063
品番
XD604150HC
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
MINIMUM(ミニマム)
レンズタイプ/グレアレス
飲食店に最適な低色温度
高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様
電源装置付属
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
8.9
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
アクリル
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
皮相電力(VA)
15(100V)
色(本体)
マットブラック
配光角度(°)
22
明るさ
C600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
60
調光率(%)
1〜100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
取付必要高(mm)
115
取付可能天井厚(mm)
5〜21
再生紙使用マーク
適合
注意
※断熱施工不可
※調光器別売