エスコ
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M20×2
M20×2
M20×2
M20×2.5
M20×1.5
M2×0.4
M2.5×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M8×1
M8×0.75
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
M18×2.5
M18×2
M18×1.5
M22×2.5
M22×1.5
M24×3
M24×2
M24×1.5
全長(mm)
150
80
100
150
シャンク径(mm)
15
3
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
ねじ長さ(mm)
37
12
14
6
8.4
9.6
15
18
21
30
32
37
38
45
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70504317
品番
EA829SM-20D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,940
販売価格(税別)
¥
25,400
バスケットに入れる
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
15
幅(mm)
12
全長(mm)
150
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど
ねじ長さ(mm)
37
呼び
M20×2
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
15