エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面粘着シート(PP・PE対応)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4枚)
注文コード
70504457
品番
EA943VZ-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
PP・PE対応。汎用材の両面テープ。初期接着力にすぐれます。各種素材への接着、PPやPE等のプラスチックの接着に優れます。
材質
基材:不織布(レーヨン) 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色(シート)
無色半透明
サイズ(mm)
300×200