エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの セーバーソーブレード
レシプロソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
70504475
品番
EA857HW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
用途
木材、プラスチック、石膏用
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
1.27
全長(mm)
130
山数
6
注意
※画像はEA857HW-7です。