エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの フローリングワイパー
エスコの フローリングワイパー本体
ワイパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70504798
品番
EA928AB-38A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,842
販売価格(税別)
¥
6,220
バスケットに入れる
ドライシート特長:凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとります。
仕様
ワイパー(EA928AB-37A)+ドライシート(50枚)(EA928AB-36C)
サイズ(mm)
全長:1,300、ハンドル径:25、ヘッド部分:500×110
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ESCOオリジナルセット品。