※サンプル画像

SZ421-W 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70504938 SZ421-W 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70504938 SZ421-W 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70504938 SZ421-W 長袖コート 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70504938

長袖コート 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70504938 品番 SZ421-W
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高温作業に最適な長袖タイプのコートです。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを採用し、異物や体毛の落下を抑制しながら、やさしい着け心地を実現しました。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適なHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場向け 仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製 ホワイト サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 着丈(cm)72 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚 裄丈(cm)81 生地二重織ピケ 性別男女兼用 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする