オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
大型角容器 (フタ付)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70505164
品番
OM101330
参考基準価格(税別)
¥130,900
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
大型角型容器。R付で洗浄しやすいモデルです。
容量(L)
60
用途
保存容器、洗浄容器として利用されています。
材質
SUS304
内寸法(mm)
395×395×395
板厚(mm)
1.2