オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
洗浄槽 (直角タイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70505198
品番
OM101333
参考基準価格(税別)
¥82,940
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
液体洗浄容器として定番商品です。R無しモデルでロープライスモデルです。
容量(L)
50
用途
各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。
材質
SUS304
内寸法(mm)
550×350×300
板厚(mm)
1.2