オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 保存缶
角型密閉缶 (角溶接)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70505313
品番
OM101340
参考基準価格(税別)
¥91,740
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
長方形タイプの角型密閉缶です。パッキン取外し可能です。R無しのシンプルモデルです。
容量(L)
7
用途
保存容器として最適です。
仕様
キャッチクリップ4
種別
4点止め
材質
SUS304
内寸法(mm)
200×250×150
板厚(mm)
1.0