XD457050 グレアレスダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70505384 XD457050 グレアレスダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70505384

グレアレスダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 配光角度(°)45 注文コード70505384 品番XD457050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は埋込穴・配光角度など6種類から選べます 他の種類を見る

色温度3000K、非調光のみ
バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです

埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 明るさC1100、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm)110 質量(kg)0.7 配光角度(°)45 取付可能天井厚(mm)5〜25 皮相電力(VA)22/22/25(100V/200V/242V) 調光の可否 仕様電源装置付属 消費電力(W)20 定格寿命(時間)40000 色(本体)ホワイト 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする