オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 保存缶
角型密閉缶 (R付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70505392
品番
OM101351
参考基準価格(税別)
¥123,420
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
R付の長方形型角型密閉タンクです。R付なので洗浄しやすい仕様となっています。
容量(L)
12
用途
保存容器として最適です。
仕様
キャッチクリップ8
種別
7点止め
材質
SUS304
内寸法(mm)
250×350×150
板厚(mm)
1.0