XD457051 グレアレスダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70505393 XD457051 グレアレスダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70505393

グレアレスダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70505393 品番 XD457051
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

色温度3000K、非調光のみ
バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです

埋込穴(Φmm)125 ランプの種類LED 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm)135 質量(kg)0.9 配光角度(°)35 取付可能天井厚(mm)5〜25 皮相電力(VA)29/30/30(100V/200V/242V) 調光の可否 仕様電源装置付属 消費電力(W)28 定格寿命(時間)40000 色(本体)ホワイト 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする