XD457053 グレアレスダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70505418 XD457053 グレアレスダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70505418

グレアレスダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70505418 品番 XD457053
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

色温度3000K、非調光のみ
バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです

埋込穴(Φmm)150 ランプの種類LED 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 明るさC1650、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm)155 質量(kg)1.3 配光角度(°)34 取付可能天井厚(mm)5〜25 皮相電力(VA)35/36/37(100V/200V/242V) 調光の可否 仕様電源装置付属 消費電力(W)34 定格寿命(時間)40000 色(本体)ホワイト 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする