埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
色温度(K)3000
演色指数(Ra)83
明るさC1050、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)125
質量(kg)0.7
配光角度(°)17
取付可能天井厚(mm)5〜25
皮相電力(VA)22/22/25(100V/200V/242V)
調光の可否否
材質遮光板:樹脂(クローム色メッキ)
仕様電源装置付属
消費電力(W)20
定格寿命(時間)40000
色(本体)ホワイト
再生紙使用マーク適合