ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70505497
品番
XD457061
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色温度3000K、非調光のみ
バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)
150
ランプの種類
LED
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
83
明るさ
C1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
170
質量(kg)
1.3
配光角度(°)
14
取付可能天井厚(mm)
5〜25
皮相電力(VA)
35/36/37(100V/200V/242V)
調光の可否
否
材質
遮光板:樹脂(クローム色メッキ)
仕様
電源装置付属
消費電力(W)
34
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
ホワイト
再生紙使用マーク
適合
注意
※断熱施工不可