ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
交換用光源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
4000
注文コード
70505533
品番
XD421002H
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用
カバー
アクリル(透明)
質量(kg)
0.6
色温度(K)
4000
ランプの種類
高彩色LED
色(本体)
マットブラック
演色指数(Ra)
93
再生紙使用マーク
適合