オオモリ
化学用ビーカー (袴付)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
容量(L)
500
300
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70505575
品番
OM102318
参考基準価格(税別)
¥232,320
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
化学用シリーズの大型タンクです。底面Rサイズが大きく洗浄しやすい。上部は洗浄しやすい半カール仕様です。
用途
保存容器として最適です。
容量(L)
500
材質
SUS304
質量(kg)
30
内径(Φmm)
870
全高(mm)
910
板厚(mm)
1.5