XD421501H 交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック) 70505585 XD421501H 交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック) 70505585

交換用光源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)4000 注文コード70505585 品番XD421501H
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色温度など36種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
配光変換パネルと組み合わせて使用します

用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用 カバーアクリル(透明) 質量(kg)0.6 色温度(K)4000 ランプの種類高彩色LED 色(本体)オフホワイト 演色指数(Ra)93 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする