オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
大型タンク (底面テーパー付)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70505672
品番
OM102330
参考基準価格(税別)
¥795,100
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
大型タンクシリーズ。底面テーパー式なのでほぼ全量排出可能です。
容量(L)
1200
用途
貯蔵容器として使用されています。
材質
SUS304
内径(Φmm)
1160
板厚(mm)
1.5
寸法H1(mm)
1250
寸法H2(mm)
1200