エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 1眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70505699
品番
EA800C-56A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
ポリカーボネートレンズ。キズ防止コーティング。99.9%UVカット。
レンズ色
クリアー
フレーム色
ブラック
サイズ(mm)
【めがね】A:140、B:152.4、 C:120.65、D:88.9×50.8