オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
大型タンク (底面テーパー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
2000
注文コード
70505715
品番
OM102332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800,000
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
大型タンクシリーズ。底面テーパー式なのでほぼ全量排出可能です。
容量(L)
2000
用途
貯蔵容器として使用されています。
材質
SUS304
内径(Φmm)
1400
板厚(mm)
2
寸法H1(mm)
1450
寸法H2(mm)
1350