オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
大型タンク (底面フラット)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70505794
品番
OM102336
参考基準価格(税別)
¥740,400
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
大型タンクシリーズ。底面フラットのノーマルタイプです。
容量(L)
1000
用途
貯蔵容器として使用されています。
材質
SUS304
内径(Φmm)
1100
板厚(mm)
1.5
本体高さ(mm)
1180