エスコ
エスコの 補修材
エスコの 多用途補修材
化粧テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70505848
品番
EA440D-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
粘着付。棚板のカット後の小口処理に。
材質
ダップ樹脂、アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.3
色
ホワイト
長さ(m)
2
危険物の類別
非危険物