オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
化学用ホッパータンク
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70505925
品番
OM102342
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
全量排出可能なホッパータンクです。
容量(L)
20
用途
主に液体の排出、小分け作業に使用されます
材質
SUS304
内径(Φmm)
290
寸法A(mm)
298
キャスター
-
寸法B(mm)
130
アングル
3/40×3
ニップル
3/4