オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
化学用ホッパータンク
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70505968
品番
OM102345
参考基準価格(税別)
¥179,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
全量排出可能なホッパータンクです。
容量(L)
80
用途
主に液体の排出、小分け作業に使用されます
材質
SUS304
内径(Φmm)
480
寸法A(mm)
405
キャスター
Φ75mm
寸法B(mm)
220
アングル
4/50×4
ニップル
1