オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
鏡底タンク (ボールバルブ付)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70506047
品番
OM102349
参考基準価格(税別)
¥156,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
鏡底タイプで全量排出が可能なタンクです。
容量(L)
100
用途
主に液体の排出、小分け作業に使用されます
材質
SUS304
内径(Φmm)
500
寸法A(mm)
120
板厚(mm)
1.2
本体高さ(mm)
600
バルブ
1