オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの 寸胴鍋/タンク
ジャケット付タンク (フタ付)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70506126
品番
OM102353
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
容量(L)
100
用途
保温、冷却作業に最適です。
仕様
ジャケット幅30mm
材質
SUS304
接続口径(inch)
(注水)3/4、(排水)3/4
本体高さ(mm)
600
本体内寸法(mm)
Φ470