保護めがね(ルーペ付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70506259 品番EA800AS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥732
販売価格(税別)
665
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。

レンズ色クリア 倍率1.5倍 材質(レンズ)ポリカーボネート サイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
普段遣い
サービス業

遠近両用メガネっぽく使うつもりで購入。
ちょっと鼻の引っかる場所が低めで全体的にメガネが下の方に下がってしまいます。(もちろん人によるのでしょうが・・・)
何かノーズパットのようなものをつけて調整しようと思ってます。
・・・お安くていいんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする