曜日別特売

化学用ビーカー (底テーパー付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
容量(L)300
内容量1本注文コード70506345品番OM102366
参考基準価格(税別)¥227,700販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

底面がテーパーになっておりほぼ全量排出が可能です。

用途
液体の保存、小分け作業に最適です。
容量(L)300材質SUS304内径(Φmm)700寸法A(mm)100板厚(mm)1.2テーパー差50mm本体高さ(mm)910バルブ1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする