オオモリ
オオモリの 収納・設備・保管・運搬用品
オオモリの ステンレス製ワゴン
オオモリの ワゴン部品
アングル台車(化学ビーカー用) 座金 SUS304
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
キャスター
3/30Φ75
注文コード
70506442
品番
OM102372
参考基準価格(税別)
¥51,920
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
適合
100L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
510
キャスター
3/30Φ75
材質(キャスター)
座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン