オオモリ
オオモリの 収納・設備・保管・運搬用品
オオモリの ステンレス製ワゴン
オオモリの ワゴン部品
アングル台車(化学ビーカー用) 座金 SUS304
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
キャスター
5/40Φ100
注文コード
70506467
品番
OM102373
参考基準価格(税別)
¥80,630
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
適合
200L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
610
キャスター
5/40Φ100
材質(キャスター)
座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン