ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LED光源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70506477
品番
XD424008H
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
カバー
アクリル(ケシ)
質量(kg)
0.9
ランプの種類
高彩色LED
色(本体)
マットブラック
配光角度(°)
34
配光タイプ
ワイド
反射板
アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク
適合