オオモリ
オオモリの 収納・設備・保管・運搬用品
オオモリの ステンレス製ワゴン
オオモリの ステンレス台車
テーパータンク用台車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
キャスター径(Φmm)
50
適合
25L用
注文コード
70506546
品番
OM102521
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
適合
25L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
335
材質(キャスター)
座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)
50