エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの ダイス
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70506557
品番
EA829JK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
左ねじ用。並目。
材質
HSS(ハイス)
高さ(mm)
5
被削材
対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
呼び
M4×0.7
外径(mm)
ダイス:20
注意
※画像はEA829JK-10です。