オオモリ
オオモリの 収納・設備・保管・運搬用品
オオモリの ステンレス製ワゴン
オオモリの ステンレス台車
テーパータンク用台車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
キャスター径(Φmm)
65
適合
36L用
注文コード
70506564
品番
OM102522
参考基準価格(税別)
¥18,920
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
適合
36L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
367
材質(キャスター)
座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)
65