OD261886R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70506678 OD261886R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70506678

LEDダウンライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70506678 品番 OD261886R
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具100W相当
LED一体型
取付可能天井厚5-25mm

材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 幅(Φmm)114 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.4 光束(Lm)853 明るさ白熱灯器具100W相当 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※調光器不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70506669
2021-12-26
用途:
灯具を交換しました。
サービス業

ミニクリプトン球の灯具をLEDの灯具に交換しました。ミニクリプトンは良く切れるのと電気代節約のためLED灯具に交換しれ貰いました。暖色の灯具ですが明るさも増して快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする