ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ランプNo.293D LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70506766
品番
OD361204NDR
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具60W相当
LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D
取付可能天井厚5-25mm
9VA(100V)
材質
樹脂
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
40000
埋め込み深さ(mm)
73
幅(Φmm)
114
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.2
光束(Lm)
466
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可