EA948TF-28A 単管パイプベース支柱金具 エスコ 70506864

EA948TF-28A 単管パイプベース支柱金具 エスコ 70506864
EA948TF-28A 単管パイプベース支柱金具 エスコ 70506864
EA948TF-28A 単管パイプベース支柱金具 エスコ 70506864
EA948TF-28A 単管パイプベース支柱金具 エスコ 70506864
EA948TF-28A 単管パイプベース支柱金具 エスコ 70506864
EA948TF-28A 単管パイプベース支柱金具 エスコ 70506864
EA948TF-28A 単管パイプベース支柱金具 エスコ 70506864
EA948TF-28A 単管パイプベース支柱金具 エスコ 70506864

単管パイプベース支柱金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(kg)1.2
内容量1個注文コード70506864品番EA948TF-28A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,587
販売価格(税別)
4,170

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。

材質質量(kg)1.2引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×100×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)取付幅(mm)100使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
注意
※一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする